Beli Baut M12x40 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratDeskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Half Drat
- Grade: 8.8
- Material: Steel
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dlatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih)Deskripsi:Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full Drat
- Grade: 4.6
- Material: Besi Galvanis
- Surface Treatment: Galvanis White
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilDeskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- WD-40 Specialist DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dllatribut:
- Volume (ml): 450
- Solubility in Water: Complete
- Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- Non Brand Baut Mur Putih M5 (Hexagonal Bolt/BMP)atribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 0.8
- WD-40 Spray Serbaguna dengan Smart StrawDeskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)Deskripsi:Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Color: Black
- Drat Type: Full Drat
- Surface Treatment: Black Steel
- Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Deskripsi:Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48atribut:
- Material: Galvanis Iron
- Color: Yellow
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrialatribut:
- Volume (ml): 360
- Non Brand Baut Mur Putih M12 (Hexagonal Bolt/BMP)atribut:
- Material: Steel
- Treatment Surface: Galvanis White
- Drat Type: Full drat
- Thread Pitch (mm): 1.75
Daftar Harga Baut M12x40 Terbaru March 2026
| THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp14.900 |
| SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut) | Rp26.900 |
| Sherlock Baut Roofing | Rp8.900 |
| THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel) | Rp45.900 |
| Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat | Rp46.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L) | Rp59.900 |
| Yoshinobu Hexagonal Bolt White Pack Kecil (Baut Putih) | Rp93.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil | Rp20.900 |
| monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil | Rp20.900 |
| WD-40 Specialist Degreaser | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cgP104629448-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)

/fwP104629572-1.jpg)

/6cP102036228-2.jpg)
/bfP103158411-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Degreaser/8fP104720303-5.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)


/3dP105419121-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Spray%20Serbaguna%20dengan%20Smart%20Straw/arP101574387-8.jpg)
/P102036280-1.jpg)
/P103100627-1.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/blP101574417-6.jpg)
/4wP105419176-1.jpg)